Motion
385 40/1 A WR 56C  1.938

HUB CITY INC
385 40/1 A WR 56C 1.938

385 40/1 A WR 56C 1.938 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI05843953
N° MFR385 40/1 A WR 56C 1.938
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
385 40/1 A WR 56C 1.938

385 40/1 A WR 56C 1.938 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI05843953
N° MFR385 40/1 A WR 56C 1.938
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    385
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4406 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    88.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=40/1|STYLE=A|FS=56C|OD=2
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78712
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798594316
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798594316

Aperçu

Description du fabricant
40:1 RÉDUCTEUR 0220-78712
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage