Motion
270
Pompe à piston 270 - 3-Frame - 3.5 gal/min, 1500 psi, 1420 tr/min, entraînement par courroie, laiton
N° D’ARTICLE MI05845102
N° MFR270
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston 270 - 3-Frame - 3.5 gal/min, 1500 psi, 1420 tr/min, entraînement par courroie, laiton
N° D’ARTICLE MI05845102
N° MFR270
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.709 po
  • Tailles des ports d’entrée
    (2) - 1/2 po NPTF
  • Tailles des orifices de sortie
    (2) - 3/8 po NPTF
  • Accident vasculaire cérébral
    0.512 po

Détails

  • Puissance
    3-6/10 hp
  • Pression maximale
    1500 psi
  • Débit maximum
    3.5 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile moyen (Buna-N)
  • Matériau du corps de pompe
    Laiton
  • Régime de la pompe
    1420 tr/min
  • Joint d’étanchéité
    Mélange Buna-N
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Plongeur 3-Frame
  • Matériaux mouillés
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 270