Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage1.772 po
- Tailles des ports d’entrée(2) - 1-1/2 po NPTF
- Tailles des orifices de sortie(2) - 1 po NPTF
- Accident vasculaire cérébral1.890 po
Détails
- Puissance30-8/10 hp
- Pression maximale1000 psi
- Débit maximum45 gal/min
- Matériau du joint toriqueNitrile moyen (Buna-N)
- Matériau du corps de pompeLaiton
- Régime de la pompe765 tr/min
- Joint d’étanchéitéMélange Buna-N
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typePiston 35-Frame
- Matériaux mouillésLaiton