Motion
577101
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 6 po, 1/2 hp, 120 V, 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI05848379
N° MFR577101
Prix373.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 6 po, 1/2 hp, 120 V, 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI05848379
N° MFR577101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix373.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la meule
    6 po
  • Largeur de la meule
    3/4 po
  • Hauteur totale
    10-1/2 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    8-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes prélubrifiés entièrement fermés. Les supports en caoutchouc empêchent le mouvement. Pare-étincelles monopièce à réglage rapide. Protège-roues et évents de poussière en fonte. Homologué UL.
  • Intensité
    6 A
  • Puissance
    1/2 hp
  • Comprend
    Protège-roues
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Phase
    1
  • Vitesse
    3450 tr/min
  • CUP_NON
    662755105500
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
577101 JBG-6A 6 MEULEUSE D'ATELIER
  • Roulements à billes prélubrifiés entièrement fermés
  • Interrupteur à bascule robuste avec protection sur 8 po et 10 po
  • Les supports en caoutchouc empêchent les mouvements
  • De série avec protège-roues et évents de poussière en fonte, pare-étincelles monopièces à réglage rapide, grands écrans oculaires à réglage rapide, porte-outils réglables, meules vitrifiées fines et grossières
  • Homologué UL
  • Garantie de service complet de deux ans