Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée12 po
- Poids de la tête4 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Sans étincelles pour une utilisation à proximité de matériaux combustibles et sans éraflures pour réduire les dommages au travail • Technologie de poignée Unbreakable™ – Le noyau en acier élimine la rupture lors des surfrappes • La plaque de sécurité empêche la tête de se déloger • Le col antivibrations avec conception conique élimine les vibrations lors des impacts • Prise antidérapante en caoutchouc vulcanisé assurant une prise sûre • Garantie à vie
- Matériau de la poignéeExtérieur en acier/caoutchouc
- Type de poignéeNon remplaçable
- Matériau de la têteLaiton
- Style de têteDouble face
Aperçu
Description du fabricant
TÊTE DE 90412 4 LB, MARTEAU EN LAITON BASH DE 12 PO
- Anti-étincelles pour une utilisation à proximité de matériaux combustibles et non marquants pour réduire les dommages au travail
- Technologie incassable de poignée de la guillotine : le noyau en acier élimine les bris lors des contre-attaques
- La plaque de sécurité empêche la tête de se déloger
- Encolure antivibrations avec conception effilée qui élimine les vibrations causées par les chocs
- La prise antidérapante en caoutchouc vulcanisé assure une prise sûre
- Garantie à vie