Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire8 po
- Hauteur totale11-1/2 po
- Longueur totale20-1/2 po
- Largeur totale11 po
- Profondeur de la gorge4-3/4 po
Détails
- EnclumeInclus
- Type de pièce jointe de baseBoulonné
- Type de Motion de baseÉmerillon
- CouleurGris
- Matériau de la mâchoireAcier
- Capacité d’ouverture de la mâchoire8-1/4 po
- Capacité maximale du tuyau3-1/2 po
- Capacité minimale du tuyau1/4 po
- Mâchoires de tuyauInclus