Motion
WPB16T
Roulement sphérique lisse large - 1.0000 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI05850082
N° MFRWPB16T
Prix95.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse large - 1.0000 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI05850082
N° MFRWPB16T

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    12 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0050 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Capacité de charge statique axiale
    85846 N
  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Précision
  • Matériau de l’anneau intérieur
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    104000 lbf
  • Série
    WPB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990009210

Aperçu

Description du fabricant
WPB16T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable, traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant