Spécifications
Dimensions
- Hauteur9.6 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entréePorts NPT 2 po x 1-1/2 po
- Taille du port d’entrée2 po NPT
- Pied de tête max.81 pi
- Taille du port de sortie1-1/2 po NPT
- Taille du port de sortie1-1/2 po NPT
- Poids137 lb
- Largeur12.8 po
Détails
- Vérifier le matériau du siègeCéramique de carbone Viton
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 2 po x 1-1/2 po
- EnceinteTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Fréquence50/60 Hz
- Puissance3 hp
- Pression maximale35 psi
- Débit maximum170 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Phase3
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable
- Joint d’étanchéitéCarbone/Céramique/Viton
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- TypeFermer couplé au moteur
- Conception du typeFermer couplé au moteur
- Tension208–230/460 V
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
Aperçu
- Circulation, Rehaussement, Lavage, Trasnfer liquide et Assèchement