Motion
489B-95
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 58 gal/min, 106 pi de tête, ports NPT 1-1/4 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI05851533
N° MFR489B-95
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 58 gal/min, 106 pi de tête, ports NPT 1-1/4 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI05851533
N° MFR489B-95
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Pied de tête max.
    106 pi
  • Taille du port de sortie
    1 po NPT

Détails

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/4 po x 1 po
  • Enceinte
    TEFC
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance
    1-1/2 hp
  • Pression maximale
    46 psi
  • Débit maximum
    58 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Buna-N
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte avec roue en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
489B-95 FONTE À HAUTE TÊTE