Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur40 mm
- Longueur totale58 mm
- Arbre Diamètre25 mm
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique4130 N
- Capacité de charge4130 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- SérieSPM
- Capacité de charge statique4540 N
- CUP_NON662486261117
Aperçu
- Le roulement à coussinets Super Ball est la norme de l’industrie pour les roulements linéaires auto-alignés depuis plus de vingt ans.
- Ce roulement fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie des roulements linéaires conventionnels.
- En plus de l’augmentation spectaculaire de la capacité de charge, le roulement à coussinets Super Ball est auto-alignable, léger et réglable avec un faible coefficient de friction.
- Il s’agit d’un remplacement rapide et facile pour les roulements lisses à friction élevée.
- Les dispositifs de retenue et les manchons extérieurs en polymère technique résistants à l’usure réduisent l’inertie et le bruit dans les applications critiques à haute vitesse.