Motion
MB44

TIMKEN
MB44

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 220 mm, D.E. 292 mm extérieur, D.E. face 250 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI05855836
N° MFRMB44
Prix992.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
MB44

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 220 mm, D.E. 292 mm extérieur, D.E. face 250 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI05855836
N° MFRMB44
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
Prix992.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Visage Diamètre  
    250 mm
  • Largeur de la clé
    24 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    292 mm
  • Tang Largeur  
    20 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    HM44T
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE MB44 PO DE LARGE ET LOGÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon