Motion
76163
Lampe de poche portative Stinger - Ampoule DEL, rechargeable, sortie lumineuse maximale de 485 lm, couleur jaune, nombre de piles; 1, 385/195/95 lumens
N° D’ARTICLE MI05857392
N° MFR76163
Prix235.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche portative Stinger - Ampoule DEL, rechargeable, sortie lumineuse maximale de 485 lm, couleur jaune, nombre de piles; 1, 385/195/95 lumens
N° D’ARTICLE MI05857392
N° MFR76163

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix235.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance du faisceau
    322/228/161m
  • Diamètre du corps
    1.21 po
  • Longueur
    8.07 po
  • Lumens
    385/195/95
  • Poids
    11.50 oz (avec piles)

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Autonomie de la batterie
    2/3.8/7.3 heures
  • Type de batterie
    3.6V
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Type de faisceau
    Inondation
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Polymère de nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    28000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    485 lm (haut), 240 lm (méd), 120 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3 h (élevé), 5.5 h (moyen), 10 h
  • Cote de chute
    3.0 m
  • Caractéristiques et avantages
    • 485 lumens à haute intensité • Faisceau de 335m à grande portée • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Construction en polymère ultra robuste • Mode faible offrant une durée de fonctionnement prolongée de 10h • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
  • Comprend
    Batterie, 120V AC/12V DC Smart Charge - 2 supports
  • Durée de vie de la lampe
    50,000 heures
  • Type de lampe
    DEL
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Sortie lumineuse
    Stroboscope
  • Sortie lumineuse
    385 lm
  • Numéro CUP du fabricant
    80926761636
  • Intensité maximale du faisceau
    26000 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    485 lm
  • Durée d’exécution maximale
    10 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Intensité maximale du faisceau
    26,000/13,000/6500 cd
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Temps d’exécution
    2 heures
  • Cote de sécurité
    Non évalué pour la sécurité
  • Normes respectées
    ANSI/PLATO FL1 2016, Conforme aux directives applicables de la communauté européenne
  • Type de commutateur
    Bouton-poussoir
  • CUP_NON
    080926761636
  • Garantie
    Durée de vie limitée
  • Cote de pénétration de l’eau
    IPx4

Aperçu

Description du fabricant
DESC. 76163 POLY STINGER : LAMPE DE POCHE, 3
  • 485 lumens à haute température
  • Faisceau 335m à grande portée
  • Prise confortable caoutchoutée antidérapante
  • Construction en polymère très robuste
  • Le mode Bas offre une durée de fonctionnement prolongée de 10h
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif