Motion
FGL-2XTREMITY
Lubrifiant pour machinerie alimentaire - Oui, 14.5 oz, cartouche
N° D’ARTICLE MI05861427
N° MFRFGL-2XTREMITY
Prix24.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pour machinerie alimentaire - Oui, 14.5 oz, cartouche
N° D’ARTICLE MI05861427
N° MFRFGL-2XTREMITY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14.5 oz
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    Classe de cohérence NLGI 2
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Caractéristiques et avantages
    • Graisse pour machinerie alimentaire polyvalente homologuée NSF H1 • Contient un additif XTREMITY pour une véritable protection anti-usure/pression extrême • Contient un additif antimicrobien LUBRI-ARMOUR pour combattre les bactéries, la listeria et la moisissure • NLGI Grade #2 • Prix par cartouche, 40 cartouches par caisse
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Base lubrifiante
    Base de savon
  • Type
    Multi-usage
  • CUP_NON
    089215323319

Aperçu

Description du fabricant
L0233-098MI GRAISSE FGL2XTREM 14.5OZ CTG
  • Graisse pour machines alimentaires polyvalentes homologuée NSF H1
  • Contient un additif XTREMITY pour une véritable protection anti-usure/pression extrême
  • Contient un additif antimicrobien LUBRI-ARMOUR pour combattre les bactéries, la listeria et la moisissure
  • Grade NLGI n° 2
  • Prix par unité, 40 cartouches par caisse