Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal
- Plage de couverture230 pi2
- Taille1 TROUSSE DE GALLON
Détails
- Adhère àBéton, bois, fibre de verre, asphalte
- ApplicationPlancher en béton
- Commence à durcir5 min.
- Composé chimiqueComposé de réparation de béton de polyurée à 100 % de solides
- CouleurGris
- CompositionPolyurée
- Type de contenantBoîte
- Temps de séchage30 min
- Point d’éclair145 °F
- À utiliser surAsphalte, béton, fibre de verre, bois
- FormulaireLiquide
- Temps de durcissement fonctionnel30 min
- Nombre de composants2
- Normes respectéesASTM D412, C109, D2240, D4060
- Spécifications techniques
- Plage de COV0 g/L
Aperçu
- Réparez rapidement les planchers en béton endommagés grâce à la réparation ultra rapide du béton à durcissement InstaPatch
- Composé de réparation de béton de polyurée à deux composants, 100 % de solides
- Formule polyvalente pouvant être versée ou appliquée à la truelle
- Le changement de couleur du noir au gris vous permet de savoir quand il est complètement durci
- Séchage en 15 minutes ou moins, pratiquement sans odeur
- Peut être appliqué à des températures aussi basses que -5°F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation