Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture400 pi2
Détails
- CouleurGris très clair
- Famille de couleursGris
- Temps de séchage24 h (trafic intense), 3 à 6 h (trafic léger)
- FinitionLustre élevé
- Température d’application maximale90 °F
- Température d’application minimale50 °F
- CUP_NON020066241971
Aperçu
- Un revêtement de sol en polyurée à durcissement rapide durcit complètement et accepte la circulation des véhicules en seulement 24 heures, la circulation piétonne légère en 4 à 6 heures
- Revêtement très lustré conçu pour une utilisation dans les installations industrielles et commerciales
- La formule durable en polyurée protège contre les produits chimiques et l’abrasion
- Application facile au rouleau
- Une trousse de 1 gallon couvre jusqu’à 400 pi2
- Ajoutez un additif de durabilité (article Mi n° 06246065) pour produire une surface texturée et durable; mélangez un sac de 3 lb avec un gallon de revêtement de plancher
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation