Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage175 mm
- Longueur jusqu’à Alésage61 mm
- Extérieur Diamètre300 mm
- Longueur totale78.5 mm
Détails
- Page de produit du fabricant
- Couple maximum transmis61500 Nm
Aperçu
- Les raccords à disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux, remplaçant les raccords rétractables traditionnels, les clavettes et les raccords polygonaux, les arbres cannelés
- Conception standard pour des valeurs de transmission élevées
- Convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact
- Bague intérieure fendue, basses forces et pressions sur le moyeu et l’arbre
- Fabrication simplifiée seulement; les diamètres d’arbre et d’alésage avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis
- Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de tout ajustement
- Montage facile sans marches, rainures de clavette, cannelures, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle sur l’arbre
- Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard
- Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis
- Un temps d’installation court permet de réaliser des économies, en particulier dans la production en série
- Retrait facile après le desserrage des vis verrouillées, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre
- Faible sensibilité à la contamination lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité