Motion
10115844
Visière V-Gard® - matériau en polycarbonate, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI05864121
N° MFR10115844
Prix39.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière V-Gard® - matériau en polycarbonate, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI05864121
N° MFR10115844

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.467 lb
  • Hauteur de la fenêtre
    5.827 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.098 po
  • Largeur de fenêtre
    9.055 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2015, ASTM F2178-2008
  • Revêtement de fenêtre
    Antibuée, anti-rayures
  • Couleur de la fenêtre
    Effacer
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate
  • Type de fenêtre
    Écran facial

Aperçu

Description du fabricant
10115844 VISIÈRE TRANSPARENTE
  • Protection UV maximale
  • Indice d’impact (Z87+)
  • Légèrement plus épais pour les applications à impact industriel
  • Quantité minimale de commande : 5