Motion
23264CAG3MKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23264CAG3MKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05868819
N° MFR23264CAG3MKP55W507
Prix46,468.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23264CAG3MKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05868819
N° MFR23264CAG3MKP55W507
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
Prix46,468.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    208 mm
  • Poids
    270 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphériques, série 232, Nsk Hps : capacité haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    4850000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176798429
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    450 tr/min
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    6900000 N
  • CUP_NON
    029176798429

Aperçu

Description du fabricant
23264CAG3MKP55W507