Motion
355(68756 )

3M
355(68756 )

Ruban d’emballage – Couleur transparente, résistance à la traction de 67.0 lb/po
N° D’ARTICLE MI05869537
N° MFR355(68756 )
Prix40.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
355(68756 )

Ruban d’emballage – Couleur transparente, résistance à la traction de 67.0 lb/po
N° D’ARTICLE MI05869537
N° MFR355(68756 )
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
Prix40.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    67.0
  • Épaisseur
    3.43 mil

Détails

  • Demandes
    Marque, scellage automatique des boîtes, fermeture de boîte
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Manuel
  • Allongement à la pause
    130 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115687563
  • Type de produit
    Polyester, caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    00051115687563

Aperçu

Description du fabricant
68756 SCOTCH(R) JOINT DE BOÎTE À HAUT RENDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polyester très robuste résiste à l’abrasion, à l’humidité et au frottement pour une tenue durable
  • L’adhésif adhère rapidement à une variété de matériaux, y compris ceux à haute teneur en matières recyclées
  • Ferme solidement les cartons ondulés à double et triple paroi et les panneaux de fibres
  • Disponible avec impression personnalisée pour la sécurité et/ou la marque
  • Fournit une performance constante de haute qualité avec un déroulement facile
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon