Motion
600 PK4

3M
600 PK4

Scotch® Ruban d’emballage - Couleur transparente, résistance à la traction de 28.0 lb/po
N° D’ARTICLE MI05869574
N° MFR600 PK4
Prix62.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
600 PK4

Scotch® Ruban d’emballage - Couleur transparente, résistance à la traction de 28.0 lb/po
N° D’ARTICLE MI05869574
N° MFR600 PK4
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
Prix62.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    28.0
  • Épaisseur
    2.3 mil

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique sensible à la pression
  • Demandes
    Emballage principal
  • Matériau de support
    Film UPVC
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    45 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125748971
  • Type de produit
    Film UPVC
  • CUP_NON
    00051125748971

Aperçu

Description du fabricant
74897 RUBAN ADHÉSIF SCOTCH(R) POUR TRAVAUX LÉGERS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de pellicule transparent de 2.3 mil (0.058 mm) utilisé pour la fermeture à pince en L, la fixation, la fixation et la fixation
  • Le matériau de support UPVC a une épaisseur de 1.5 mil (0.038 mm), résiste à l’humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV
  • Excellente maniabilité, grande clarté et vieillissement prolongé
  • Élimination propre sur une grande variété de surfaces
  • Facile à appliquer sans distributeur
  • Facile à ouvrir lorsqu’il est utilisé comme fonction de fermeture