Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 97421  3380 ARGENT 72 MM X 45 M 3.25 MIL

3M
97421 ALUMINUM FOIL TAPE 3380 SILVER 72 MM X 45 M 3.25 MIL

Ruban d’aluminium 3M™ 3380, argent, 72 mm x 45 m, 3.25 mil, 16 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869595
N° MFR97421 ALUMINUM FOIL TAPE 3380 SILVER 72 MM X 45 M 3.25 MIL
Prix50.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
97421 ALUMINUM FOIL TAPE 3380 SILVER 72 MM X 45 M 3.25 MIL

Ruban d’aluminium 3M™ 3380, argent, 72 mm x 45 m, 3.25 mil, 16 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869595
N° MFR97421 ALUMINUM FOIL TAPE 3380 SILVER 72 MM X 45 M 3.25 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5 po
  • Longueur
    45 m
  • Longueur totale
    49.21 verges
  • Largeur totale
    2.83 po
  • Longueur du rouleau
    49 verges
  • Largeur du rouleau
    1-7/8 po
  • Épaisseur
    3.25 mil

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111974216
  • Matériel
    Feuille d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 °F 260 °F
  • Série
    3380
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    UL 723

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 97421 3380 ARGENT 72
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’aluminium polyvalent pour une variété d’applications
  • Le papier d’aluminium nominal de 1.8 mil est excellent pour une utilisation sur les conduits fibreux et en tôle
  • L’adhésif acrylique pour temps froid est spécialement conçu pour adhérer et sceller à des températures aussi basses que -10°F/-23°C
  • La feuille flexible s’adapte bien aux surfaces courbes ou irrégulières
  • Déchirable à la main et facile à installer sur place sans outils spéciaux ni méthodes d’application
  • Comprend une doublure à dégagement facile