Motion
62631 SCOTCH-WELD(TM) ADH INSTANTANÉ SUPER RAPIDE SF100 TRANSPARENT, 20 GRAMMES

3M
62631 SCOTCH-WELD(TM) SUPER FAST INSTANT ADH SF100 CLEAR, 20 GRAM

Adhésif cyanoacrylate - Transparent, 20 g, bouteille, liquide
N° D’ARTICLE MI05869795
N° MFR62631 SCOTCH-WELD(TM) SUPER FAST INSTANT ADH SF100 CLEAR, 20 GRAM
Prix43.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62631 SCOTCH-WELD(TM) SUPER FAST INSTANT ADH SF100 CLEAR, 20 GRAM

Adhésif cyanoacrylate - Transparent, 20 g, bouteille, liquide
N° D’ARTICLE MI05869795
N° MFR62631 SCOTCH-WELD(TM) SUPER FAST INSTANT ADH SF100 CLEAR, 20 GRAM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 g
  • Taille de l’emballage
    20 g
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011626314
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    00048011626314
  • Viscosité
    80-120 cP

Aperçu

Description du fabricant
62631 SCOTCH-WELD(TM) SUPER RAPIDE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère à un certain nombre de substrats, y compris les plastiques et les caoutchoucs
  • Application précise : pincer le contenant pour une goutte précise ou presser pour une perle stable
  • L’adhésif à faible viscosité s’applique facilement à partir de la bouteille
  • Adhérence solide, durable et durable sur une variété de substrats
  • Durcissement rapide pour que les projets continuent de bouger rapidement