Motion
DXH125FAV

DEWALT
DXH125FAV

Chauffage portatif - 125000 Btu, propane, air forcé, zone de chauffage de 3000 pi2
N° D’ARTICLE MI05871645
N° MFRDXH125FAV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DXH125FAV

Chauffage portatif - 125000 Btu, propane, air forcé, zone de chauffage de 3000 pi2
N° D’ARTICLE MI05871645
N° MFRDXH125FAV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La technologie brevetée Quiet Burner réduit le bruit de combustion et de fonctionnement jusqu’à 50 % du baril divisé en deux pièces robuste, conçu pour rendre le nettoyage et l’entretien plus faciles et plus sûrs. Commandes encastrées conçues pour réduire le risque de dommages sur le chantier. L’allumage électronique continu est toujours présent comme source d’allumage pour le carburant non brûlé, réduisant ainsi la capacité des carburants à s’accumuler et à s’accumuler de manière dangereuse.
  • Application
    Bâtiments agricoles, chantiers de construction, utilisation d’urgence, usines, événements sportifs
  • BTU
    125000 Btu
  • Capacité du réservoir de carburant
    40 lb
  • Type de transfert de chaleur
    Air forcé
  • Zone de chauffage
    3000 pi2
  • Source d’alimentation de chauffage
    Propane
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
DXH125FAV CHAUFFAGE 85-125KBTU

Vous pourriez également aimer