Motion
TWH15
Flexible à clé dynamométrique en polyuréthane - 15 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d'éclatement de 40000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI05874354
N° MFRTWH15
Prix1,859.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible à clé dynamométrique en polyuréthane - 15 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d'éclatement de 40000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI05874354
N° MFRTWH15
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
Prix1,859.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur
    15 pi

Détails

  • Cote d’éclatement
    40000 psi
  • Extrémités de tuyau
    3/8 NPT (les deux extrémités)
  • Type de tuyau
    Clé dynamométrique en polyuréthane
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TUYAU DE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DE TWH15 15 PI
  • Revêtement en polyuréthane avec raccords NPTF de 3/8 po aux deux extrémités
  • Facteur de fuite inférieur à 50 microampères
  • Polyuréthane orange pour une identification facile
  • Le revêtement n’est pas perforé, empêchant l’humidité de pénétrer dans le tuyau et affectant sa conductivité globale
  • Les tuyaux ont une pression d’éclatement d’au moins 40,000 psi