Spécifications
Dimensions
- Clé à fourche Taille10 mm
- Épaisseur de la tête1/8 po
- Clé à fourche Taille10 mm
- Global Longueur6-1/4 po
- Poids0.12 lb
Détails
- Système de mesureMétrique
- Nombre de points12
- Système de mesureMétrique
- TypeJeu de clés mixtes à cliquet
- CUP_NON662679114664
Aperçu
- L’extrémité de la boîte à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès.
- Le boîtier à 12 points s’installe sur les fixations à 4, 6 et 12 points.
- La clé s’aligne automatiquement avec la fixation.
- La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer.
- L’extrémité de la boîte est fraisée pour une application facile sur la fixation.
- Le décalage angulaire de 15° aide à garder la tige exempte d’obstructions.
- Conception antidérapante (ASD) à extrémité ouverte.
- Le mécanisme à cliquet à 72 dents tourne rapidement avec seulement 5 degrés d’élan.
- Le levier d’interrupteur chromé-vanadium permet des changements de direction faciles, ce qui aide à améliorer la vitesse.
- Les extrémités de la boîte intègrent le système TorquePlus.