Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute500 bpm
- Taille de l’entraînement1 po
- Taille de l’entrée0.5000 po
- Taille minimale du tuyau0.5000 po
- Longueur totale20.4700 po
- Couple1480 pi-lb
Détails
- Style de poignéePoignée en D
- Type de poignéePoignée en D
- Numéro CUP du fabricant15451701338
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale5200 tr/min
- Types de produitsClé à chocs
- Couple inverse1920 pi-lbf
- SérieCP7782
- Couple de fonctionnement1480 pi-lbf
Aperçu
- Couple maximal de 1,920 pi-lb ( 2,600 Nm) en position arrière pour une productivité élevée
- Boîtier en métal et mécanisme d’impact de chien berçant renforcé fermé sans broche pour une grande durabilité
- Régulateurs de commande de puissance à l’arrière de l’appareil avec 3 positions de marche arrière et 3 positions de marche avant
- Le couvercle de protection intégré sur le carter d'embrayage protège à la fois les applications et l'outil
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation