Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieCR123A
- Longueur4.43 po
- Poids4.3 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePile primaire au lithium
- Tension de la batterie3 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau7000 cd
- Sortie lumineuse complète500 lm (haut), 85 lm
- Terminer le temps d’exécution2.5 h (élevé), 12 h
- Caractéristiques et avantages• Modes élevé et faible : lumière très lumineuse élevée : 500 lumens • 167m faisceaux • fonctionne pendant 2.5 heures (CR123A piles) • fonctionne pendant 3.75 heures (SL-B26 blocs-piles), faible pour une durée de fonctionnement prolongée : 85 lumens • 64m faisceaux • fonctionne pendant 12 heures (CR123A piles) • fonctionne pendant 19 heures (SL-B26 blocs-piles). • CARBURANT MULTIPLE : Utilise deux piles au lithium CR123A • accepte également le bloc-piles rechargeable USB Li-Ion protégé Streamlight SL-B26™ • Interrupteur à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser avec les mains gantées • Comprend un indicateur d’autonomie de la pile • Multiposition, la pince de poche réversible se fixe à MOLLE, l’équipement de préparation, harnais, etc. • offre une variété de positions de montage • Anneau en D intégré de style mousqueton pour une variété de méthodes de fixation • Système de maintien de l’engrenage® en option pour fixer la lumière à l’équipement de tournage ou à d’autres vêtements ou équipements - Le maintien de l’engrenage est doté d’un système de fixation rétractable avec une attache en nylon haute résistance avec une extension de 36 po et une force de rétraction de 6 oz • Impact élevé, polymère de nylon ultra robuste avec prise texturée
- ComprendCR123A piles au lithium
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926888302
- Sortie lumineuse maximale500 lm
- Durée d’exécution maximale12 heures
- ModèleLampe de poche à angle droit
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- Normes respectéesConforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2018)
- CUP_NON080926888302
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Modes élevé et faible : lumière très vive élevée : 500 lumens
- Faisceau 167m
- fonctionne pendant 2.5 heures (CR123A piles)
- fonctionne 3.75 heures (SL-B26 batteries), faible pour une durée de fonctionnement prolongée : 85 lumens
- Faisceau 64m
- fonctionne pendant 12 heures (CR123A piles)
- fonctionne 19 heures (SL-B26 batteries).
- CARBURANT MULTIPLE : Utilise deux piles au lithium CR123A
- accepte également le bloc-piles rechargeable USB Li-ion protégé Streamlight SL-B26™
- Interrupteur à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser avec les mains gantées
- comprend un indicateur d’autonomie de la batterie
- La pince de poche réversible multiposition se fixe au MOLLE, à l’équipement de préparation, aux harnais, etc.
- offre une variété de positions de montage
- Anneau en D de style mousqueton intégré pour une variété de méthodes de fixation
- Système Gear Keeper® en option pour fixer la lumière à l’équipement de tournage ou à d’autres vêtements ou équipements - Le Gear Keeper est doté d’un système de fixation rétractable avec une attache en nylon haute résistance avec une extension de 36 po et une force de rétraction de 6 oz
- Polymère de nylon très résistant aux chocs avec prise texturée