Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Code de taille de raccord295
- Diamètre de l’extrémité du moyeu6.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.7500 po
- Diamètre extérieur9.1200 po
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144448248
- Rpm max.2300 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieC
- CUP_NON685144448248