Motion
6232ZZC3BXMS

NACHI AMERICA INC
6232ZZC3BXMS

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 290 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05888414
N° MFR6232ZZC3BXMS
Prix3,158.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6232ZZC3BXMS

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 290 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05888414
N° MFR6232ZZC3BXMS
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
Prix3,158.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    31.53 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    BOULE RADIALE À RAINURE PROFONDE 6232 ZZ C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6232ZZC3BXMS est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 160mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 290mm et une largeur de 48mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6232ZZC3BXMS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893857535
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893857535

Aperçu

Description du fabricant
BOULE RADIALE À RAINURE PROFONDE 6232 ZZ C3