Motion
6326C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 280 mm, largeur 58 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05888462
N° MFR6326C3
Prix1,670.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 280 mm, largeur 58 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05888462
N° MFR6326C3
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
Prix1,670.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Poids
    40.12 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6326 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6326C3BNLS est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 130 mm et un diamètre extérieur de 280 mm, adapté aux applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6326C3BNLS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893797756
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893797756

Aperçu

Description du fabricant
6326 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE