Motion
66623326093

NORTON ABRASIVES
66623326093

Courroie étroite fluo - grain P36 , matériau en mélange d’oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, longueur de courroie 132 po, largeur de courroie 4 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI05893960
N° MFR66623326093
Prix41.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623326093

Courroie étroite fluo - grain P36 , matériau en mélange d’oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, longueur de courroie 132 po, largeur de courroie 4 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI05893960
N° MFR66623326093
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
Prix41.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Mélange d’oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Polyester
  • Numéro de grain
    P36
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66623326093

Aperçu

Description du fabricant
66623326093 CEINTURE 4X132 R766 36 GRIT
  • Le mélange abrasif d’abrasif de première qualité et d’oxyde d’aluminium est idéal lorsque les principaux critères d’achat sont une courroie à usage général à bon prix et à bon rendement
  • Le système d’adhérence à la résine offre une meilleure rétention des bords et une amélioration de 30 % de la durée de vie par rapport aux principaux concurrents
  • L’endos en polyester imperméable de poids Y résiste aux applications légères à modérément exigeantes et prolonge la durée de vie des applications de meulage à sec
  • Bon choix pour les matériaux difficiles à meuler comme l’aluminium, le laiton, le bronze, l’acier inoxydable, l’acier au carbone et le titane
  • Grain 24-80 pour le ponçage brut à intermédiaire