Motion
GLS183
Lunettes de protection Nemesis. – Verres gris, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate
N° D’ARTICLE MI05897790
N° MFRGLS183
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Nemesis. – Verres gris, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate
N° D’ARTICLE MI05897790
N° MFRGLS183
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur du cadre
    Noir
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate

Aperçu

Description du fabricant
GLS183
  • La monture flexible et durable s’étire pour des visages plus grands, et les branches peuvent s’étendre pour s’adapter au casque de sécurité lorsqu’elles ne sont pas utilisées
  • Le point de pivotement est situé derrière la tempe pour soulager la pression
  • La lentille en polycarbonate enveloppante dépasse les normes de sécurité ANSI Z87.1 pour la protection contre les chocs
  • Maximise la protection contre 99.9 % des rayons UVA et UVB nocifs
  • Comprend un cordon détachable pour plus de sécurité
  • Lentille grise qui réduit l’éblouissement lors d’une utilisation générale à l’extérieur
  • Vous avez une question au sujet des lunettes de sécurité, des lunettes de protection ou des lunettes? Appelez-nous au 1-800-HOT-HOGS (468-4647)