Motion
4SRPV081/22F H

FASTER
4SRPV081/22F H

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, filetage mâle M22 x 1.5 , 3625 psi, 1/2 po de taille de corps, joint HNBR
N° D’ARTICLE MI05899023
N° MFR4SRPV081/22F H
Prix97.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
4SRPV081/22F H

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, filetage mâle M22 x 1.5 , 3625 psi, 1/2 po de taille de corps, joint HNBR
N° D’ARTICLE MI05899023
N° MFR4SRPV081/22F H
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
Prix97.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    M22 x 1.5
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    57.0 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle M22 x 1.5
  • Débit
    18.49 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Métrique mâle
  • Industrie/Application
    Agriculture
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    HNBR
  • Déversement
    0.06763 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    22 mm
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    3625 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
4SRPV 081/22FH