Motion
29411
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité HTO™80 - à couplage étroit avec moteur, 85 gal/min, tête de 130 pi, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05901762
N° MFR29411
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité HTO™80 - à couplage étroit avec moteur, 85 gal/min, tête de 130 pi, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05901762
N° MFR29411
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    5.90 po
  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 po NPT
  • Pied de tête max.
    130 pi
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 po NPT

Détails

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
  • Puissance
    3 hp
  • Pression maximale
    56 psi
  • Débit maximum
    85 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Options
    Ports à bride plate en option
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte ductile
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Silicon-Carbide/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte ductile

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 29411 3HP