Motion
20X40X10
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI05905948
N° MFR20X40X10
Prix26.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI05905948
N° MFR20X40X10
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
Votre prix26.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Poids
    0.032 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572543177
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
20X40X10 HMSA10 V