Spécifications
Détails
- Position de la bandeAu-dessus de la tête
- Couleur du gobeletNoir
- Taux de réduction du bruit Nbre25 dB
- Gamme de produitsSynchronisation
- CUP_NON7312550301104
Aperçu
- Utiliser comme protecteur auditif passif ou comme protège-oreilles stéréo
- Pas de boutons de volume ou d’interrupteurs d’alimentation à coordonner ni de piles à remplacer
- La facilité d’utilisation est améliorée par le maintien du contrôle du volume et de la puissance par l’intermédiaire du dispositif externe
- Branchez simplement MP3 lecteurs et appareils d’écoute personnels et écoutez
- Peut être utilisé avec les lecteurs MP3 , les téléphones mobiles et autres appareils d’écoute personnels, idéal pour une utilisation au travail ou à la maison