Motion
GSNI500020

AS RAYMOND
GSNI500020

0.591X10X3 STK 20# NTR ARBRE À RESSORT À GAZ
N° D’ARTICLE MI05908676
N° MFRGSNI500020
Prix38.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI500020

0.591X10X3 STK 20# NTR ARBRE À RESSORT À GAZ
N° D’ARTICLE MI05908676
N° MFRGSNI500020
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
Prix38.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    10.00 po
  • Force
    20 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.433 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    8.58 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.95 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    0.83 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À GAZ GSNI-5000-20
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon