Motion
KMK 13

SKF
KMK 13

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M 65x2 , diamètre extérieur de 85 mm, diamètre extérieur de 79 mm, largeur de 14 mm, acier
N° D’ARTICLE MI05910658
N° MFRKMK 13
Prix277.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMK 13

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M 65x2 , diamètre extérieur de 85 mm, diamètre extérieur de 79 mm, largeur de 14 mm, acier
N° D’ARTICLE MI05910658
N° MFRKMK 13

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix277.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    79 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Filetage Taille  
    M 65x2

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570928730
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMK
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    7316570928730

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMK 13