Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales11/16 po
- Longueur1.35 po
- Poids0.085 lb
Détails
- ApplicationHydraulique, refroidissement par moulage par injection
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement10000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Matériau du jointSilicone
- Interchange standardÉchange de liquide de refroidissement de moisissure
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Type de vanneSans soupape