Motion
SGN652
Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Message : HUILE USÉE, 6 po de haut, 6 po de large, matériau de support en papier
N° D’ARTICLE MI05917928
N° MFRSGN652
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Message : HUILE USÉE, 6 po de haut, 6 po de large, matériau de support en papier
N° D’ARTICLE MI05917928
N° MFRSGN652
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Papier ou polypropylène
  • Message
    HUILE UTILISÉE
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Renseignements généraux sur l’installation
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
SGN652-POLY ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION DU TAMBOUR D’HUILE USAGÉE
  • Alerte instantanément les employés du contenu et du statut du contenant pour assurer une manipulation sécuritaire et prévenir les accidents de mélange
  • Les couleurs vives et les légendes faciles à lire aident à assurer la sécurité et la conformité des installations
  • S’adapte à votre utilisation et à votre budget avec un choix de deux compositions, à marquer avec un stylo ou un crayon
  • Un choix économique pour une utilisation à court terme dans les zones abritées, ces étiquettes en papier autoadhésives sensibles à la pression adhèrent à la plupart des surfaces propres et sèches
  • Polypropylène 2.6-mil durable avec dos adhésif permanent en acrylique résistant à l’humidité et aux conditions météorologiques extrêmes