Motion
BA2B 475907

SKF
BA2B 475907

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 130 mm, contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI05918409
N° MFRBA2B 475907
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BA2B 475907

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 130 mm, contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI05918409
N° MFRBA2B 475907
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Contact Angle  
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Poids
    3.882 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BA2B 475907 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570162110
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570162110

Aperçu

Description du fabricant
BA2B475907 BRG