Motion
ADAPTATEUR INTELLIGENT AI-485-UTILISÉ POUR

CONTROL TECHNIQUES
AI-485 SMART ADAPTOR-USED FOR

Emerson Accessory Backup - À utiliser avec Unidrive M
N° D’ARTICLE MI05937028
N° MFRAI-485 SMART ADAPTOR-USED FOR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
AI-485 SMART ADAPTOR-USED FOR

Emerson Accessory Backup - À utiliser avec Unidrive M
N° D’ARTICLE MI05937028
N° MFRAI-485 SMART ADAPTOR-USED FOR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    0.8 po x 3.0 po x 2.0 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Sauvegarde des accessoires
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Valeur nominale du boîtier
    IP20
  • Type de montage
    Port IA
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-1161000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR INTELLIGENT AI-485-UTILISÉ POUR
  • Option de copie des paramètres avec carte SD et connexions d'alimentation de secours 24V c.c. pour Unidrive M100-M400