Motion
37703-0292
Joint d’étanchéité à anneau BLUE-GARD® - style 3300 , noir, fibre aramide avec reliure en néoprène, de marque, 0.063 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de classe 300 ASME B16.5 de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05937714
N° MFR37703-0292
Prix1.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à anneau BLUE-GARD® - style 3300 , noir, fibre aramide avec reliure en néoprène, de marque, 0.063 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de classe 300 ASME B16.5 de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05937714
N° MFR37703-0292
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
Prix1.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Épaisseur
    0.063 po

Détails

  • Demandes
    Eau, frigorigènes, huiles, carburants, vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150psig ou la vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Fibre aramide avec reliure en néoprène
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074178006
  • Matériel
    Fibre aramide avec reliure en néoprène
  • Température maximale
    700 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    Fibre comprimée
  • Style
    3300

Aperçu

Description du fabricant
3300 RING GASKET 1.656"ID 3.250"OD
  • Excellente scellabilité
  • Meilleure rétention du couple
  • Niveaux d’émissions considérablement réduits
  • Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon