Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du tuyau5 po
- Diamètre extérieur8.500 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Épaisseur0.125 po
Détails
- DemandesEau, frigorigènes, huiles, carburants, vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150psig ou la vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering).
- MarqueMarque
- CouleurNoir
- CompositionFibre aramide avec reliure en néoprène
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 300, AWWA C207 Classe F
- Type de jointAnneau
- Code d’harmonisation4016930000
- Numéro CUP du fabricant191074240239
- MatérielFibre aramide avec reliure en néoprène
- Température maximale700 °F
- Température minimale-100 °F
- Classe de pression300 psi
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Type de matériau en caoutchoucFibre comprimée
- Style3300
Aperçu
- Excellente scellabilité
- Meilleure rétention du couple
- Niveaux d’émissions considérablement réduits
- Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie