Motion
CR-5/8-XBE-SS
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate inox - 0.6250 po de diamètre, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05942283
N° MFRCR-5/8-XBE-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate inox - 0.6250 po de diamètre, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05942283
N° MFRCR-5/8-XBE-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.437 po
  • Excentricité
    0.015 po
  • Taille du filetage mâle
    1/4-28
  • Rouleau Diamètre  
    0.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.4375 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur du filetage
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Renseignements généraux
    Goujon de type 440C suiveur de came en acier inoxydable Diamètre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou hexagonal Configuration excentrique
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-5/8-XBE-SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    S.O.
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    695 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Goujon standard CR

Aperçu

Description du fabricant
CR 5/8-XBE-SS
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques