Motion
BYR-1-7/8-X
Rouleau à fourche cylindrique - 1.8750 po de diamètre, 0.5000 po d’alésage, 1.0000 po de largeur, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI05942504
N° MFRBYR-1-7/8-X
Prix79.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique - 1.8750 po de diamètre, 0.5000 po d’alésage, 1.0000 po de largeur, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI05942504
N° MFRBYR-1-7/8-X
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
Prix79.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.8750 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type fourche Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BYR-1-7/8-X
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041175877
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Numéro de pièce OEM
    BYR-1-7/8-X
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Série BYR
  • CUP_NON
    651041175877

Aperçu

Description du fabricant
BYR 1-7/8-X CHAMP DE BOIS SCELLÉ
  • Les séries Smith BCR et BYR remplacent les rouleaux à aiguille en acier standard par une bague en plastique non métallique, autolubrifiante et technique qui élimine ou réduit le besoin de lubrification des roulements
  • Ce produit est disponible en goujons scellés, échancrés et excentriques
  • La capacité de charge est basée sur la vitesse utilisée
  • Consultez notre service d’ingénierie pour le calcul de la charge de travail
  • Température maximale admissible 250°F typique
  • Versions à température plus élevée disponibles
  • Taille du raccord de lubrification - lubrifier à travers la tête seulement