Motion
M-3
Adaptateur de roue à vis de blocage avec tige - 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05950716
N° MFRM-3
Prix16.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de roue à vis de blocage avec tige - 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05950716
N° MFRM-3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la scie-cloche
    3/4 po
  • Diamètre min. de la scie-cloche
    1/4 po
  • Taille de la tige
    1/4 po

Détails

  • Changement rapide
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE MANDrin À ROUE M-3
  • M3 est livré avec deux vis, la vis indiquée pour s'adapter aux 3/8” trous et une vis pour s'adapter aux trous de 1⁄4 po.
  • Pour le montage de divers types de meules abrasives et de meules de finition.
  • La roue est fixée en place avec une vis à fente.
  • Permet un changement rapide et facile des roues où la conception permet un meilleur accès aux zones de travail qui peuvent être difficiles à atteindre.
  • Fini antirouille.