Motion
34068
WH10 HaloX 100 Passive Welding Helmet - Black, Fixed Front
N° D’ARTICLE MI05964479
N° MFR34068
Prix81.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WH10 HaloX 100 Passive Welding Helmet - Black, Fixed Front
N° D’ARTICLE MI05964479
N° MFR34068
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
Prix81.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Le casque de soudeur passif W10 HLX est un excellent choix pour les soudeurs soucieux du confort et des coûts. • Il est doté d’une coque ultralégère et offre une vue claire et dégagée de la soudure avec un filtre de teinte 10 . • Lorsque vous avez besoin d’un casque de soudeur de base pour protéger vos yeux et votre tête, mais refusez de sacrifier le confort, le casque de soudeur à abat-jour fixe (W10 HLX) est un excellent choix. • Sa coque ultralégère ne pèse que six onces, ce qui peut aider à réduire la tension du cou. • La coquille Hydraflex offre le summum en matière de flexibilité et de durabilité, et elle est même adaptable au casque de sécurité à l’aide du 187-S (code 15968). En parlant d’adaptabilité, il est adaptable au filtre autoobscurcissant NexGen, TrueSight II, Professional Variable et Insight. • Il répond aux normes ANSI Z87.1-2010 et est conforme à la norme CSA, de sorte que vous pouvez vous sentir en confiance en le choisissant pour vous protéger pendant que vous soudez. Il est si léger et confortable que vous n’aurez pas à le porter pendant de longues périodes. La W10 HLX est offerte dans une variété d’imprimés, y compris celui noir uni. • Il s’agit d’une cagoule de soudage intelligente pour les étudiants, les amateurs de soudage, les professionnels et les inspecteurs afin d’obtenir ce dont ils ont besoin pour rester en sécurité. • La plaque de filtre de teinte 10 standard et les plaques de recouvrement installées en usine, mais elle est adaptable aux filtres autoobscurcissants améliorés comme Insight, NexGen, Professional Variable et TrueSight II • Conforme aux normes ANSI Z87.1 - 2010 et est conforme à la norme CSA
  • Couleur du casque
    Noir
  • Graphiques de casque
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    036000149739
  • Gamme de produits
    WH10
  • CUP_NON
    626053606268
  • Type de fenêtre
    Avant fixe

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SOUDEUR PASSIF - HSL100 4.5 X
  • Le casque de soudeur passif W10 HLX est un excellent choix pour le soudeur soucieux du confort et des coûts.
  • Il est doté d’une coque ultralégère et offre une vue claire et dégagée de la soudure avec un filtre de teinte 10 .
  • Lorsque vous avez besoin d’un casque de soudeur de base pour protéger vos yeux et votre tête, mais refusez de sacrifier le confort, le casque de soudeur à abat-jour fixe (W10 HLX) est un excellent choix.
  • Il est doté d’une coquille ultralégère qui ne pèse que six onces, ce qui peut aider à réduire la tension du cou.
  • La coquille Hydraflex offre le summum en matière de flexibilité et de durabilité, et elle est même adaptable au casque de sécurité à l’aide du code 187-S (code 15968). En parlant d’adaptabilité, il est adaptable au filtre autoobscurcissant NexGen, TrueSight II, Professional Variable et Insight.
  • Il répond aux normes ANSI Z87.1-2010 et est conforme à la norme CSA, vous pouvez donc choisir en toute confiance pour vous protéger pendant que vous soudez. Il est si léger et confortable que vous n’aurez pas à le porter pendant de longues périodes. La W10 HLX est offerte dans une variété d’imprimés, y compris celui noir uni.
  • C’est une hotte de soudage intelligente pour les étudiants, les amateurs de soudage, les professionnels et les inspecteurs pour obtenir ce dont ils ont besoin pour rester en sécurité.
  • La plaque filtrante et les plaques de recouvrement de teinte 10 standard installées en usine, mais adaptables aux filtres autoobscurcissants améliorés comme Insight, NexGen, Professional Variable et TrueSight II
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1 - 2010 et conforme à la norme CSA