Motion
TKBA 10

SKF
TKBA 10

Trousse d’outils d’alignement de courroie — pour poulies et pignons
N° D’ARTICLE MI05965649
N° MFRTKBA 10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TKBA 10

Trousse d’outils d’alignement de courroie — pour poulies et pignons
N° D’ARTICLE MI05965649
N° MFRTKBA 10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.6
  • Longueur
    10.4
  • Poids
    3.1
  • Largeur
    7.5

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL D’ALIGNEMENT TKBA-10
  • Permet d’aligner les poulies et les pignons sur la face latérale
  • Les aimants puissants permettent une fixation rapide et facile
  • Facilite le réglage simultané de la tension et de l’alignement
  • Peut être utilisé sur presque toutes les machines utilisant des courroies en V, des courroies à bande, des courroies nervurées et la plupart des autres courroies ainsi que des pignons de chaîne
  • TKBA 10 utilise un laser rouge et peut être utilisé pour des distances allant jusqu’à 3M (10 pi)
  • TKBA 20 utilise un laser vert très visible et peut être utilisé pour des distances allant jusqu’à 6M (20 pi)
  • Peut être utilisé à l’extérieur dans des conditions ensoleillées
  • Le boîtier en aluminium robuste aide à assurer la stabilité et la précision de l’assemblage pendant le processus d’alignement
  • Comprend : émetteur, récepteur, deux piles AAA, mode d’emploi imprimé et certificat d’étalonnage