Motion
02-154356
Vanne de régulation directionnelle 02-154356 - Vanne D03 , débit max. 80 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI05965661
N° MFR02-154356
Prix586.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-154356 - Vanne D03 , débit max. 80 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI05965661
N° MFR02-154356
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
Prix586.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.57 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Largeur totale
    1.80 po
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    2.83 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Pression nominale du port T
    3045 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3 2A M FWL B6 60 EN21
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté